Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - MIDTTLFØRSEL 40A 3L+3L+N W - KBB40ABT44W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MIDTTLFØRSEL 40A 3L+3L+N W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 40 A

  • Innmatingsforbindelse - Midt

  • Antall poler - 10

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480001130

Elnummer

1219313

Leverandørens varenummer

KBB40ABT44W

Typebeskrivelse

KBB40ABT44W

Støtter skalering:

40 A

Innmatingsforbindelse:

Midt

Antall poler:

10

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Dobbelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Lengde:

427 mm

Bredde:

103,5 mm

Høyde:

75,5 mm

CENTER FEED UNIT 40A