Schneider Electric - Mikroperf. montasjeplate 600x500 - NSYMF65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 650 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480183096
Elnummer
2495541
Leverandørens varenummer
NSYMF65
Typebeskrivelse
NSYMF65
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
650 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


