Schneider Electric - Mini Opale Kapsling 1 Rad - 13392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303430133926
Elnummer
1744206
Leverandørens varenummer
13392
Typebeskrivelse
13392
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
52 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9003
Høyde:
130 mm
Bredde:
44 mm
Dybde:
57 mm


