Schneider Electric - Mini Opale Kapsling 1 Rad - 13394

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mini Opale Kapsling 1 Rad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 1

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3303430133940

Elnummer

1744207

Leverandørens varenummer

13394

Typebeskrivelse

13394

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

1

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innvendig dybde:

52 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9003

Høyde:

130 mm

Bredde:

80 mm

Dybde:

57 mm

Mini Opale er fremstilt av selvslukkende materiale i IP30, Farge RAL9003, Bestående av ! Stk bunnplate med montasjeskinne, 1 stk frontdel med svekkinger for kabelinnføringer. Leveres i størrelsene 2 til 8 moduler av 18mm.