Schneider Electric - Miniatyplugrelé 3CO 10A 230VAC m/LED+synlig mekanisk indikator &låsbar testknapp - RXM3AB2P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Miniatyplugrelé 3CO 10A 230VAC m/LED+synlig mekanisk indikator &låsbar testknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389119403696

Elnummer

4169209

Leverandørens varenummer

RXM3AB2P7

Typebeskrivelse

RXM3AB2P7

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

3

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Materiale kontaktinnsats:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

21 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

55 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.2, 3 eller 4 vekselkontakter, 6 - 10 - 12 A. Releene passer til alle vanlige styrespenninger, har med eller uten LED-indikator og synlig mekanisk indikator, ett trinn låsbar testknapp som kan testes med kun en finger. Det finnes forskjellige typer sokler og tilleggsutstyr.