Schneider Electric - MINIKANAL 2560 ISM14600 3 ROM PVC OPTILINE 2100X60X25 - ISM14600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
OptiLine Mini
EAN/GTIN
3606480311437
Elnummer
1291205
Leverandørens varenummer
ISM14600
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
25 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
1067 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
2
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


