Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - MINp tidsrele 0,5-20min 230VAC - CCT15234

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MINp tidsrele 0,5-20min 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303431062645

Elnummer

1475910

Leverandørens varenummer

CCT15234

Typebeskrivelse

CCT15234

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Frakoblingsforsinkelse:

0,5...20 min

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

66 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Nominell brytestrøm:

16 A

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

10 A

Trykknapp glødelampestrøm:

50 mA

Koblingstype:

3- og 4-leders kobling

Forvarsel om utkobling:

Flimre

Valgbar impulsfunksjon:

nei

Gjentatt:

Som kan etterkobles

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

2300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2300 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1300 VA

Justerbar forsinkelse fra 0.5 til 20 min. Tre ulike driftsmodus velges med funksjonsbryter i front: tidsmodus med varsel før utkobling. Lampene (relèutgangen) blinker 40 og 30 s før tiden utløper. Tidsmodus uten varsel før utkobling. Permanent modus : relèutgang alltid på. bb Tidsmodus: ved å trykke på en knapp lengre enn 2 s: lyset vil være på i 1 time. ed å trykke på en knapp i mindre enn 2 s, starter tidsforsinkelsen på 1 time og ved å trykke igjen i mer enn 2 s, slås lyset av. ved å trykke på en knapp i mindre enn 2 s, vil den innstilte tidsforsinkelsen starte. Trykker man en gang til i mindre enn 2 s slås lyset av (impulse relè modus)