Schneider Electric - MINs tidsrele 0,5-20min 230VAC - CCT15233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 230...230 V
Type styrespenning 1 - AC
Frakoblingsforsinkelse - 0,5...20 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431062638
Elnummer
1475909
Leverandørens varenummer
CCT15233
Typebeskrivelse
1475909
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Frakoblingsforsinkelse:
0,5...20 min
Funksjon:
Elektronisk med utkoblingsvarsel
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
50...50 Hz
Nominell brytestrøm:
16 A
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Trykknapp glødelampestrøm:
0 mA
Koblingstype:
3- og 4-leders kobling
Forvarsel om utkobling:
Flimre
Valgbar impulsfunksjon:
nei
Gjentatt:
Uten
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3600 W
Maks lysrørslast:
3600 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
3600 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA