Schneider Electric - MK veggskap, 4 rad, 240 mod ABN ESPRO MK veggskap, 4 rad, - MK45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 20
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153019867
Elnummer
2407410
Leverandørens varenummer
MK45
Typebeskrivelse
2407410
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
20
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
160 mm
Innvendig dybde:
95 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
800 mm
Bredde:
1050 mm
Dybde:
160 mm


