Schneider Electric - Modbus kommunikasjonskort Modbus kommunikasjonskort for - SRVSMB001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Bredde - 52,4 mm
Høyde - 26 mm
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304403890
Elnummer
6600991
Leverandørens varenummer
SRVSMB001
Typebeskrivelse
6600991
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Bredde:
52,4 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
80 mm
Dette Schneider Electric UPS Modbus-kortet gjør det mulig med fjernovervåking og kontroll av enkeltfase Line-Interactive SRVS UPS via sikre nettlesere eller eksterne kommandolinje-grensesnitt.


