Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Modbus SL kabel for BSCM-NSX - LV434223

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modbus SL kabel for BSCM-NSX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606487034889

Elnummer

4303174

Leverandørens varenummer

LV434223

Typebeskrivelse

LV434223

Kabeltype:

Andre

Kategori:

Andre

Lengde:

3 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (4)

Farge på ytre kappe:

Svart

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

Modbus SL kommunikasjonskabel er tilbehør for ComPacT NSX effektbrytere. Den benyttes som tilkobling mellom BSCM Modbus SL/ULP modul montert i NSX bryteren og Interface modul Modbus SL Hub. Lengde 3m(leveres også i 1,3 og 3 meters lengder). Kabelen er prefabrikert med RJ35 plugg i den ene enden for tilkobling til Modbus Hub, og plugg for tilkobling til Modbus porten på BSCM module i andre enden. Revolvert par-leder for Modbus signal og 24VDC.