Schneider Electric - Modicon TM262 PLS, Logisk kontroller, 5ns/instruksjon, Ethernet, Modbus - TM262L10MESE8T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Modell / utførelse - Modulær
Antall digitale utganger - 4
Minnekapasitet - 125000 kByte
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489604189
Elnummer
4501049
Leverandørens varenummer
TM262L10MESE8T
Typebeskrivelse
4501049
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Modell / utførelse:
Modulær
Antall digitale utganger:
4
Minnekapasitet:
125000 kByte
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Maks antall integrerte reléutganger:
0
Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:
0
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0,005 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
1
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall digitale innganger:
4
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
nei
Type minne:
RAM
Ekstraminne mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
125 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
100,5 mm
Innebygget I/O
4 raske digitalinnganger
4 raske digitalutganger
Ytelse
TM262L10MESE8T - 5 ns/inst
TM262L10MESE8T Innebygget kommunikasjon
Ethernet
> Ethernet 1 med en RJ45 port : 100 Mbit/s med EtherNet/IP og Modbus/TCP
> Ethernet 2 med to RJ45 ports: 1 Gbit/s med EtherNet/IP Modbus/TCP og Service Ethernet RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Tjenester:
Scannermanager på EtherNet/IP og Modbus/TCP, EtherNet/IP Adapter, DHCP Klient/Server,
Datautveksling - IEC VAR ACCESS, Modbus/TCP Klient/Server, Modbus/TCP klientenhet,
SNMP Klient/Server, FTP Klient/Server, Web server og Web visu, SQL Klient, Send/motta
e-post basert på TCP/UDP Bibliotek, Web server, OPC UA Server, DNS Klient, MQTT, HTTP, SNTP,
TLS, Maskinassistent, OPC UA Klient (kun på TM262L20MESE8T)
USB
1x USB Mini-B isolert (programmering, virtuell port, FTP, HTTP, Modbus)
Minnekort
Secure Digital kort (SD opp til 2 GB eller SDHC opp til 32 GB)
Seriell linje
En isolert seriell linje (RJ45): RS232 eller RS485 (konfigurerbar), med RTU, Modbus SL, ASCII og Maskinekspertprotokoller
Presentasjon
Modicon M262 Logisk kontroller er utviklet for ytelseskrevende maskiner;
M262 kontrollere er IIoT-klar (MQTT, HTTP, OPC UA, TLS, etc.) og kombinerer logiske og sikre kontrollapplikasjoner.
TM262L10MESE8T og TM262L20MESE8T for logisk styring av flere inngang og utgangsarrangementer
Målrettede applikasjoner:
Modicon M262 Logiske kontrollere er den ideelle løsningen for industrielle styrings
prosesser på mange applikasjonsfelter , inkludert følgende:
> Food & Beverage: Fra kompakt til modulær – komplette automasjonsløsninger til maskiner for næringsmiddelproduksjon
> Emballasje: Schneider Electric har automatisert mer enn 100.000 maskiner globalt med benchmark Modicon kontrollere
> Materialhandtering: Komplette løsninger som ligger langt foran basisteknologiene - fra logiske og driftskontrollere til kartesiske løsninger
> Tekstil: Velprøvd teknologi for automasjon av høyhastighetsprosesser i tekstilproduksjon
> Heising: Velprøvd arkitektur i henhold til EN ISO 13849-1 og teknologispesifikke funksjonsblokker øker produktiviteten til kraner i industri og konstruksjon
> Halvledere: Et bredt utvalg automasjon og digitaliseringsløsninger gir maskinprodusenter mulighet for å utvikle nye maskiner og produksjonslinjer raskere og med større fleksibilitet
> Generell bruk: For maskiner som krever IIoT innebygget tilkobling eller krypert kommunikasjon
Innebygget I/O
> Modicon M262 Logiske kontrollere er utstyrt med 4 raske digitalinnganger og 4 raske digitalutganger, koblet til kontrolleren via avtagbare fjærterminalblokker på kontrollerens forside:
- Inngangstyper:
- Sink/Source, 24 VDC, 8.1 mA, filtrert
- Digital: Raise an event task in 20 µs on rising or falling edge or both, latch, capture position on encoder
- Utgangstyper:
- Source, 24 VDC, 50 til 200 mA, 3 µs
- Fallback
- Alle innganger og utganger har status-LED-lamper.
Utvidet I/O med modulære I/O systemer
> Modicon M262 Logiske kontrollere kan kombineres med Modicon TM3,
Modicon TM5 og Modicon TM7 gir mulighet for:
- Et utvidet antall med I/O: med Modicon TM3 ekspansjonsmodulfunksjoner, i lokale og fjernstyrte I/O konfigurasjoner
- Distribuert I/O på kommunikasjonsnettverk:
- Optimaliserte distribuerte I/O øyer på Ethernet, CANopen, Modbus Serial Line med Modicon TM3
- Ytelsesdistribuerte I/O øyer på Ethernet med Modicon TM5 og Modicon TM7 utstyr
Modicon M262 Logiske kontrollere er utstyrt med:
- en integrert RTC
- en start/stopp bryter
- en NC alarmrelékontakt 24 VDC/2 A


