Schneider Electric - Modicon TMSES4 Ethernet kommunikasjonsmodul for M262 kontroller, 4 RJ45 - TMSES4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 4
Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0
Antall hardware-grensesnitt RS485 - 0
Støtter TCP/IP-protokoll - Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489604233
Elnummer
4501054
Leverandørens varenummer
TMSES4
Typebeskrivelse
4501054
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
4
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Overføringshastighet:
1000000 kBit/s
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Redundansevne:
nei
Type dataoverføring:
Utvidelse til monteringsramme
Med potensial separasjon:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
60 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
88,3 mm
Ved bruk av smarte kommunikasjonsmoduler kan kontrollerne dra nytte av valgfrie tilkoblinger:
- Opptil tre Ethernet-tilkoblinger
TMSES4 smart kommunikasjonsmodul - gir mulighet for opptil 3 tilleggs-Ethernet
nettverk:
- 4x RJ45 switched porter som hub
- IIoT-klar
- Nettverk isolation
- Ethernet Gigabyte exchange
Sertifisering og standarder
> TMS smarte kommunikasjonsmoduler møter kravene til følgende
sertifiseringer: e, cULus HazLoc, RCM, EAC, EU RO Mutual (Marinesertifisering)
> TMS smarte kommunikasjonsmoduler samsvarer med følgende standarder:
- UL 61010-1, UL 61010-2-201
- CSA C22.2 No. 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-2-201, CSA C22.2 No. 213
- ANSI/ISA 12-12-01
- EN 61131-2


