Schneider Electric - Modulær enhet - 2 x stikkontakt uttak + USB Type A og C - Antrasitt/Grå - INS44223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Rektangulær
Antall jordede stikkontakter - 2
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Sammenleggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819545
Elnummer
1289565
Leverandørens varenummer
INS44223
Typebeskrivelse
1289565
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Form:
Rektangulær
Antall jordede stikkontakter:
2
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Sammenleggbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Lengde:
218 mm
Bredde:
64 mm
Høyde:
64 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall stikkontakter Fransk standard type E:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
2
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Antibakteriell behandling:
nei