Schneider Electric - Modul endestykke grenstav og stolpe - Antrasitt - INS44308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820695
Elnummer
1289649
Leverandørens varenummer
INS44308
Typebeskrivelse
INS44308
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Antrasitt
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
Schneider Electric Unica System+ endestykke INS44308 er et dekorasjonselement, festeelement i fargen antrasitt. Endestykket er laget av PC/ABS, noe som gjør det så motstandsdyktig som mulig. Dette er et endestykke for montering av modulær enhet på høy grenstav-profil/ lav grenstav-profil. Den kommer i to deler (montering og dekorasjonsdel) inkludert en innebygd skruemontasje. Skruedelen kan festes på høy grenstav-profil/lav grenstav-profil og strammes ved hjelp av en innebygd skrue etter montering av modulær enhet. Dekorasjonsdel som kan klikkfestes på festedelen og modulær enhet. Montering av en modulær enhet på høy grenstav-profil/ lav grenstav-profil krever to endestykker. Målene er 112 mm i bredden, 58 mm i høyden, 67 mm i dybden. Dette produktet selges i 1 stk.


