Schneider Electric - MODUL FOR TOHÅNDSKONTROLLER - XPSBC1110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type koblingsfunksjon ved inngangene - Normalt åpen (NO)
Med startinngang - Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 2
Type strømtilkobling - Skrukobling
Skinnemontering er mulig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110547559
Elnummer
4300591
Leverandørens varenummer
XPSBC1110
Typebeskrivelse
4300591
Type koblingsfunksjon ved inngangene:
Normalt åpen (NO)
Med startinngang:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
1
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Typeklasse for sikkerhetskrav i henhold til EN 574:
Typ III C
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
45 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
120 mm


