Schneider Electric - Modul kabel 10m - 2,5 mm2 - Vinklet - Hvitt - INS44299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Strømkabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820305
Elnummer
1289609
Leverandørens varenummer
INS44299
Typebeskrivelse
1289609
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Strømkabel
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
10 mm
Behandling av kabelender:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H03VV-F
Kabeldiameter:
10,3...10,3 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
111 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
81 °C
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,49 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
13
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten