Schneider Electric - Modul kabel 6m - 1,5 mm2 - Rett - Hvitt - INS44289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Strømkabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820206
Elnummer
1289592
Leverandørens varenummer
INS44289
Typebeskrivelse
INS44289
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Strømkabel
Utførelse side 1:
Støpsel
Utførelse side 2:
Støpsel
Total lengde:
6 mm
Behandling av kabelender:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H03VV-F
Kabeldiameter:
8,3...8,3 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til:
101 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
71 °C
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,49 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten


