Schneider Electric - Modul TM3-2 analoge inn HIGH RES - TM3AI2H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 2
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480648885
Elnummer
4501604
Leverandørens varenummer
TM3AI2H
Typebeskrivelse
4501604
Antall analoge innganger:
2
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
nei
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
nei
Analoge innganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
23,6 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
70 mm
Modicon TM3 I/O tillater fleksibel og konfigurerbar ekspansjon av I/O på alle kontrollerne (M221, M241 og M251). Opptil 14 terminaler kan bli tilkoblet kontrollerne uten bruk av verktøy. Denne høyhastighets ekspansjonsbussen er 10 ganger raskere enn tradisjonelle løsninger.
Modicon TM3 tilbyr et bredt spekter av I/O løsninger for å utvide og forbedre mulighetene til Modicon M221, M241 og M251 kontrollere:
- Digitale I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 264 digitale I/O.
- Analoge I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 114 analoge I/O og er designet til å motta blant annet posisjon, temperatur eller hastighetssignaler i fra sensor. De kan også styre frekvensomformere eller annet utstyr med strøm eller spenningsinngang.
- TeSys motorstartermoduler med forenklet kabling med RJ45 kabel.
- "Functional Safety" moduler med forenklet kabling som kan bli konfigurert i SoMachine Basic programvaren.


