Schneider Electric - Modul TM3 Expert 2 HSC, Spring - TM3XHSC202G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall funksjoner - 2
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0
Antall HF-grensesnitt PROFINET - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489604271
Elnummer
4501061
Leverandørens varenummer
TM3XHSC202G
Typebeskrivelse
4501061
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall funksjoner:
2
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Egnet for beregning:
Ja
Egnet for veiing:
nei
Egnet for temperaturregulering:
nei
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for trykkontroll:
nei
Egnet for NC:
nei
Egnet for posisjonering:
Ja
Egnet for CNC:
nei
Egnet for SSI:
nei
Egnet for inkrementell datalogging:
nei
Egnet for registrering av absoluttverdier:
nei
Egnet for flytregulering:
nei
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for søkestyring:
nei
Egnet for kamstyring:
nei
Egnet for "flyvende sag":
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
Egnet for enkelakselstyring:
nei
Egnet for multiakselposisjonering:
nei
Egnet for enkelakselposisjonering:
nei
Funksjonsblokk omstartsperre:
nei
Funksjonsblokk automatisk tilbakestilling:
nei
Kontaktor styring funksjonsblokk:
nei
Funksjonsblokk nødstopp:
nei
Funksjonsblokk berøringsløs virkende beskyttelsesinnretning:
nei
Funksjonsblokk bekreftelsetrykknapp:
nei
Funksjonsblokk tohåndskobling:
nei
Funksjonsblokk valg av arbeidsmetode:
nei
Funksjonsblokk tilgangskontroll:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Frekvensmåling:
Ja
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
39 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
85 mm
TM3XHSC202G
Høyhastighets teller med refleks utgangsstyring, ingen hendelsesstyring
Enkel eller dobbel teller med periodemåler i tillegg og frekvensmålerfunksjoner.
Disse funksjonene styrer refleksutganger.
Modicon TM3 - 2 kanaler HSC, 10 innganger, 8 utganger (fjærterminaler)
Innganger:
Antall tellerkanaler: 10 raske innganger
Overensstemmer med IEC/EN 61131-2: Ja
Type signal (1): Source eller sink
Frekvens pr. kanal:200 kHz
Type inngang: Type 1
Nominell inngangsspenning: 24 V c I/O, type 1
Spenning grenseverdier: 0...28.8 V c
Resolution: 32 signed bits
Mottakstid for signalfangst: y 3 µs
Genereringstid for hendelse til PLC: y100 µs
(1) Source utgang: PNP utgang; Sink utgang: NPN utgang.
Utganger:
Antall: 8 raske utganger
Type: Source
Respons på threshold: y 10 µs
Forsyningsspenning: Via 24 Vdc ekstern strømforsyning
Format mm: (W x H x D) 30.2 x 90 x 70
Montering: Monteres på symmetrisk DIN skinne eller panel ved bruk av spesielt monteringssett TMAM2