Schneider Electric - Modulær dimmer 1-10V SCU10 - CCTDD20011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Dimmer
Tidsperiode - 0...0 min
Styrespenning 1 - 12...30 V
Type styrespenning 1 - Andre
Merkestrøm - 6 A
Emballasje og betingelser
48 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480160684
Elnummer
1475906
Leverandørens varenummer
CCTDD20011
Typebeskrivelse
CCTDD20011
Funksjon:
Dimmer
Tidsperiode:
0...0 min
Styrespenning 1:
12...30 V
Type styrespenning 1:
Andre
Merkestrøm:
6 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Sentralfunksjon AV:
Ja
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
1
Antall dimmerfunksjoner:
1
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Regnsensor:
nei
Antall kanaler:
1
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
0
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Styrespenning 2:
0...0 V
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmeeffekt per kanal:
1500 W
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
72 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
62 mm
Merkespenningen er 230 V AC ± 10 % med en driftfrekvens på 50 Hz. Enheten kan monteres på DIN-skinne og har en bredde på 4 moduler à 18 mm. Den har IP20 kapslingsgrad og fungerer i temperaturer mellom 0 °C og 70 °C. Produktet er i samsvar med EN 60669-2-1-standarden.
Acti9 STD-STU-serien består av dimmere for ulike lampetyper: LED, 230 V glødelamper, halogen eller halogen med elektroniske eller konvensjonelle transformatorer. Disse Acti9 STD- og Acti9 SCU-dimmerne er utviklet for å justere lysintensiteten etter behov, og er spesielt egnet for bolig- og tjenestesektoren.


