Schneider Electric - Modulær enhet 110M 700X500X200 - NSYDLCR110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 655 mm
Bredde - 455 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 22
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480162619
Elnummer
2495433
Leverandørens varenummer
NSYDLCR110
Typebeskrivelse
2495433
Høyde:
655 mm
Bredde:
455 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
22
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
110 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei


