Schneider Electric - Modulær enhet 24M 400x300x150 - NSYDLCR24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 355 mm
Bredde - 255 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480162640
Elnummer
2495436
Leverandørens varenummer
NSYDLCR24
Typebeskrivelse
2495436
Høyde:
355 mm
Bredde:
255 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
110 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
nei
Med monteringsplate:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


