Utgått

Schneider Electric - Modulær uttaksenhet VDI tom (45x45) - Hvit/Grå - INS44214

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Modulær uttaksenhet VDI tom (45x45) - Hvit/Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

  • Form - Rektangulær

  • Lengde - 151 mm

  • Bredde - 64 mm

  • Høyde - 64 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489819453

Elnummer

1289556

Leverandørens varenummer

INS44214

Typebeskrivelse

1289556

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Form:

Rektangulær

Lengde:

151 mm

Bredde:

64 mm

Høyde:

64 mm

Antall jordede stikkontakter:

0

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Aluminium

Innbyggingsdybde:

0 mm

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Antibakteriell behandling:

nei

Schneider Electric Unica INS44214 modulær enhet for medieuttak (45 x 45) i hvite / grå farger. Modulær enhet for montering på profil-grenstav høy og lav, samt skrivebord. Skal klikkfestes på profil-grenstav høy og lav ved hjelp av endestykket eller mellomstykkesettet. Produktet må festes ved hjelp av klamper på pulten med endestykke klampesettet. Det kan også skrus fast på skrivebordet ved hjelp av på endestykket og mellomstykket. Dette produktet leveres med mulighet for montasje av Unica Media uttak, dvs. datauttak eller multimediekontakter (45 x 45 mm). Forkoblet enhet med hurtigkobling (Mini-Wieland) til strøm i hver ende. Flere modulære enheter kan kobles raskt til hverandre ved å bruke en og samme strømkrets. Produktet er laget av aluminium og trekk, dette er ganske pålitelig og motstandsdyktig. Det er også kvikksølvfritt. Målene er 64 mm (B), 64 mm (H), 151 mm (D). Dette produktet selges per 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enhetene er enkle å installere og demontere. Den inkluderer ergonomiske stikkontakter og kabel håndteringsenheter med en subtil og minimalistisk design. Med sitt utsøkt utvalg av farger og utførelser, som stoff fra det danske selskapet Kvadrat. Dette bidrar til Unica System+ hjelper deg skape et virkelig unikt rom.