Schneider Electric - Modulært Power Supply 24VDC 1, - ABL8MEM24012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 22,2...28,8 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1,2 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XG
EAN/GTIN
3389119405560
Elnummer
6601446
Leverandørens varenummer
ABL8MEM24012
Typebeskrivelse
Converter
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
22,2...28,8 V
Maks utgangsstrøm 1:
1,2 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,2 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
120...250 V
Utgangseffekt:
30 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
60 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
60 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


