Schneider Electric - Mont,mod rekkekl, 1f 60 mod - MT1510SE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 750 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153733817
Elnummer
2407457
Leverandørens varenummer
MT1510SE
Typebeskrivelse
MT1510SE
Høyde:
750 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
106 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Frontpanel for fordelerskap


