Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250 Hor. 4P LVS03412 - LVS03412

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.Plate NSX100-250 Hor. 4P LVS03412

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 192 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481874269

Elnummer

2442508

Leverandørens varenummer

LVS03412

Typebeskrivelse

LVS03412

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

192 mm

Bredde:

650 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for ComPacT NSX100-250-horisontal montasje-4P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt