Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Mont.skinne-justerbar-Mod.Pro LVS03402 - LVS03402

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mont.skinne-justerbar-Mod.Pro LVS03402

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 563 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Dybde - 325 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481875570

Elnummer

2442505

Leverandørens varenummer

LVS03402

Typebeskrivelse

LVS03402

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

563 mm

Høyde:

30 mm

Dybde:

325 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

Montasjeskinne-høydejusterbar-for Modulære-DIN-skinneprodukter for PrismaSeT P Passer til ulike modulære produkter som automater, jordfeilautomater, kontaktorer, reléer og mer. Passer i PrismaSeT P tavlefelt med bredde på 650 mm