Schneider Electric - Montasjeplate-hel-36M-B800 Pr LVS03569 - LVS03569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 675 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481874887
Elnummer
2442541
Leverandørens varenummer
LVS03569
Typebeskrivelse
LVS03569
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
675 mm
Høyde:
1794 mm
Dybde:
35 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003


