Schneider Electric - Montasjeplate NSX630 Vertikal LVS03461 - LVS03461

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Montasjeplate NSX630 Vertikal LVS03461

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Høyde - 372 mm

  • Bredde - 650 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481874429

Elnummer

2442524

Leverandørens varenummer

LVS03461

Typebeskrivelse

LVS03461

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Høyde:

372 mm

Bredde:

650 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate for ComPacT NSX400/630-fast/plugin-all betjening-vertikal montasje-3P/4P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt