Schneider Electric - MONTASJEPLATE NSYMM32 SAREL GALVANISERT H300 B200 - NSYMM32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 250 mm
Bredde - 150 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480183294
Elnummer
2492764
Leverandørens varenummer
NSYMM32
Typebeskrivelse
NSYMM32
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
250 mm
Bredde:
150 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


