Schneider Electric - MONTASJEPLATE NSYMS43 SILKSCREEN B300 H400 SAREL - NSYMS43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183782
Elnummer
2494662
Leverandørens varenummer
NSYMS43
Typebeskrivelse
2494662
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


