Schneider Electric - Montasjeramme for SC simplex eller LC duplex adapter, sort, fiberkontakter, Actassi - 306580029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 1
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - SC
Type innvendig tilkobling - SC
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703302093293
Elnummer
6990965
Leverandørens varenummer
306580029
Typebeskrivelse
Koblingsmateriell tilbehør, fiber
Egnet for antall koblinger/adaptere:
1
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
SC
Type innvendig tilkobling:
SC
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Pinnebelegning:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


