Schneider Electric - MONTERINGSBRIKKE TTI-MB - 5590180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 19 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315885590182
Elnummer
1204875
Leverandørens varenummer
5590180
Typebeskrivelse
5590180
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
19 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
5
Tykkelse:
5 mm
Stanseform:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei


