Schneider Electric - Monteringsplate f/ele.overlastr.LR9G500,uavhengig montering til kont.LC1G265-330 - LA9G3652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 800 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 145 mm
Bredde - 95 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481916570
Elnummer
4177757
Leverandørens varenummer
LA9G3652
Typebeskrivelse
4177757
Merkestrøm In:
800 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
145 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
15 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Dette tilbehøret er en monteringsplate for TeSys Giga overbelastningsrelé LR9G500 og passer sammen med LC1G400-500. Den kan brukes ved temperaturer fra -25 ° C til + 60 ° C omgivelsestemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium godkjent (RoHs / Reach).


