Schneider Electric - Monteringssett 240W Monteringssett for strømforsy - ABLPA02

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Monteringssett 240W Monteringssett for strømforsy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Montasjesett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481919892

Elnummer

6601271

Leverandørens varenummer

ABLPA02

Typebeskrivelse

6601271

Type tilbehør/reservedel:

Montasjesett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Modicon Power ABLP strømforsyning
Modicon ABLP strømforsyninger til bunnmontasje er designet for å spenningsforsyne industrielle styringer i forskjellige applikasjoner fra 100 W opp til 240 W.
Serien inneholder fire kommersielle referanser, som er i overensstemmelse med IEC 61000-3-2, så de også kan brukes i offentlige distribusjonsnettverk.
Industriell bruk er også mulig
Beskyttelse mot overbelastning og kortslutning: Med automatisk restart etter at kilden til overbelastning / kortslutning er korrigeret

Installationsfleksibilitet: opptil 12 gjengede punkter til feste av skruer er fordelt på to sider av Modicon ABLP strømforsyningen.
Disse gjengede punktene muliggjør montering på bunnplater samt montering på DIN-skinner ved bruk av tilbehøret ABLPA01 med Modicon Power ABLP1A12085, ABLP1A24045, ABLP1A2406