Schneider Electric - Motorvernbryter GV4L Magnestisk 3.5A 50kA Elink - GV4L03N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 21...49 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,75 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481309686
Elnummer
4306546
Leverandørens varenummer
GV4L03N
Typebeskrivelse
4306546
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
21...49 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,75 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
3,5 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
155 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
165 mm


