Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Motorvernbryter GV4LE Magnestisk 115A 100kA Elink - GV4LE115S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Motorvernbryter GV4LE Magnestisk 115A 100kA Elink

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 690...1610 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 690...1610 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 30 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481309983

Elnummer

4306596

Leverandørens varenummer

GV4LE115S

Typebeskrivelse

4306596

Innstillingsområde for overlastutløser:

690...1610 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

690...1610 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

30 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

55 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

nei

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

115 A

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

100 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

155 mm

Bredde:

81 mm

Dybde:

116 mm

Motorvernbrytere med kortslutningsbeskyttelse fra 0,25 - 55 kW ved 415V AC. Disse må kombineres med termiske overstrømsreleer for å gi motoren beskyttelse mot overlast. Bryteevne: 25-100 kA. Fast utløsenivå ca 13 ganger In, og bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås i fronten. GV3L bygger kun 81mm i bredden og kan påmonteres underspenningsvern og shuntutløser. Umbracoskruetilkobling med EverLink: Et patentert system for å opprettholde korrekt moment også etter lang tid når kobberlederne har gjennomgått en naturlig deformasjon. (4mm Umbraconøkkel/1000V isolert - LADALLEN - elnr. 4178429)