Schneider Electric - Motorvernbryter GV4LE Magnestisk 12.5A 100kA Elink - GV4LE12S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 75...175 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481309945
Elnummer
4306589
Leverandørens varenummer
GV4LE12S
Typebeskrivelse
4306589
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
75...175 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12,5 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
155 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
116 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


