Schneider Electric - Motorvernbryter GV4LE Magnestisk 7A 50kA Elink - GV4LE07N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 42...98 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 1,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 3 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481309617
Elnummer
4306516
Leverandørens varenummer
GV4LE07N
Typebeskrivelse
4306516
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
42...98 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
1,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
3 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
nei
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
7 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
155 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
116 mm


