Schneider Electric - Motorvernbryter GV4P Therm/Mag 50A 25kA Elink - GV4P50B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 20...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 850...850 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481310125
Elnummer
4306617
Leverandørens varenummer
GV4P50B
Typebeskrivelse
4306617
Innstillingsområde for overlastutløser:
20...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
850...850 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
25 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
155 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
165 mm


