Schneider Electric - Motorvernbryter GV4PE Therm/Mag 115A 50kA Elink - GV4PE115N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 65...115 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1955...1955 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 30 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 55 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481310309
Elnummer
4306648
Leverandørens varenummer
GV4PE115N
Typebeskrivelse
4306648
Innstillingsområde for overlastutløser:
65...115 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1955...1955 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
30 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
55 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
115 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
155 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
116 mm


