Schneider Electric - Motorvernbryter GV4PE Therm/Mag 7A 100kA lug - GV4PE07S6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 2,9...7 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 119...119 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 1,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 3 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481310651
Elnummer
4306949
Leverandørens varenummer
GV4PE07S6
Typebeskrivelse
4306949
Innstillingsområde for overlastutløser:
2,9...7 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
119...119 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
1,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
3 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
7 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
155 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
116 mm


