Schneider Electric - Motorvernbryter TeSys GV5 Thermisk-magnetisk, 3P, 220A, Icu 36kA Micrologic 2,2M - GV5P220F

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Motorvernbryter TeSys GV5 Thermisk-magnetisk, 3P, 220A, Icu 36kA Micrologic 2,2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 100...220 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 3300...3300 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 63 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 110 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3606489915421

Elnummer

4305292

Leverandørens varenummer

GV5P220F

Typebeskrivelse

4305292

Innstillingsområde for overlastutløser:

100...220 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

3300...3300 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

63 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

220 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

36 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

161 mm

Bredde:

105 mm

Dybde:

155 mm

GV5 er 3-polede termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standardene IEC 60947-4-1, IEC 60947-2. Merkestrøm: 150...220A. Bryteevne: GV5P---F inntil 36 kA og GV5P---H inntil 70 kA @ 400/415V. TeSys GV5 er utstyrt med Micrologic 2,2M tripnivå med termisk-magnetisk beskyttelse.TeSys GV5 & GV6 har innebygd termisk beskyttelse og leveres med direkte dreiehåndtak (DRH). GV5 erstattes GV7 med samme fotavtrykk. Det betyr at GV5 dimensjoner og festehull er samme som GV7. Magnetiske vern (kortslutning): Fast utløsenivå 5...13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med direke dreiehåndtak (DRH). Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpne stilling.