Schneider Electric - Motorvernbryter TeSys GV6 Thermisk-magnetisk, 3P, 320A, Icu 36kA Micrologic 2,3M - GV6P320F

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Motorvernbryter TeSys GV6 Thermisk-magnetisk, 3P, 320A, Icu 36kA Micrologic 2,3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...320 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 4800...4800 A

  • Utløserteknikk - Elektronisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 100 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 160 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489915445

Elnummer

4394090

Leverandørens varenummer

GV6P320F

Typebeskrivelse

4394090

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...320 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

4800...4800 A

Utløserteknikk:

Elektronisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

100 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

160 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

0...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

320 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

36 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Høyde:

255 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

179 mm

GV6 er 3-polede termisk-magnetiske motorvernbrytere, spesialkonstruert for kontroll og beskyttelse av motorer i henhold til standardene IEC 60947-4-1, IEC 60947-2. Merkestrøm: 320...500A. Bryteevne: GV6P---F inntil 36 kA og GV6P---H inntil 70 kA @ 400/415V. TeSys GV6 er utstyrt med Micrologic 2,3M tripnivå med termisk-magnetisk beskyttelse.TeSys GV5 & GV6 har innebygd termisk beskyttelse og leveres med direkte dreiehåndtak (DRH). Magnetiske vern (kortslutning): Fast utløsenivå 5...13 ganger den maksimale innstillbare strømmen for termisk utløsning. Det termiske vernet (overlast) kompenserer automatisk for omgivelsestemperatur. Underspenningsvern og shuntutløser kan påmonteres. Bryteren kan låses i stilling "0" med direke dreiehåndtak (DRH). Motorvernbryteren tilfredsstiller kravene til skillefunksjon i åpne stilling.