Schneider Electric - MTK059518 RF trykk relé+r A Hv - MTK059518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med belysning - nei
Antall vipper - 0
Nominell spenning - 0 V
Merkestrøm - 0 A
Tilbakemelderkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485104133
Elnummer
4523920
Leverandørens varenummer
MTK059518
Typebeskrivelse
4523920
Med belysning:
nei
Antall vipper:
0
Nominell spenning:
0 V
Merkestrøm:
0 A
Tilbakemelderkontakt:
nei
Halogenfri:
nei
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Enhet bredde:
0 mm
Enhet høyde:
0 mm
Enhet dybde:
0 mm


