Utgått

Schneider Electric - MTN5016-0002 RF 230V transmitter 2 kanal in - MTN5016-0002

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN5016-0002 RF 230V transmitter 2 kanal in

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 2

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480428777

Elnummer

4523962

Leverandørens varenummer

MTN5016-0002

Typebeskrivelse

4523962

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall innganger:

2

Primærspenningsområde:

230...230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

RF innbygningsrelé type Connect for innfelling i vegg- eller takboks. Radiosender 230V (AC) med 2 innganger 230V. Kan f.eks. brukes til å styre radiomottakere vha. timer, bevegelsesvakt eller skumringsrelé. De tilkoplede apparatene registreres automatisk. Modulen fungerer også som router. Senderekkevidde 100 m i fri sikt, 30 m innendørs. Mål: 48x52x27 mm (HxBxD).