Schneider Electric - MTN547020 Røykmelder ARGUS Basic phv - MTN547020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 0 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485098326
Elnummer
6204771
Leverandørens varenummer
MTN547020
Typebeskrivelse
6204771
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
0 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Egnet for kanalfeste:
nei
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
0
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Alkaliske
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Lengde:
112 mm
Bredde:
112 mm
Høyde/dybde:
44 mm
Diameter:
112 mm


