Utgått

Schneider Electric - MTN547520 Røykmelder ARGUS 230V phv - MTN547520

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN547520 Røykmelder ARGUS 230V  phv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - Ja

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Lydstyrke - 85 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485098340

Elnummer

6204773

Leverandørens varenummer

MTN547520

Typebeskrivelse

6204773

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

Ja

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Responstemperatur:

0 °C

Røykvarsler:

nei

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Prøvetast

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Maks. Antall I serie:

25

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC/DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert backupbatteri:

Alkaliske

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Lengde:

112 mm

Bredde:

112 mm

Høyde/dybde:

44 mm

Diameter:

112 mm

Røykvarsler Argus 230 V for nettverkstilkobling. Inntil 25 røykvarslere kan seriekobles. Nettverkstilkobling via en ekstra leder i 230 V nettet. Maks 500 m kabellengde. Leveres med 9 V batteri.