Schneider Electric - MTN5761-0000 IR fjernkontroll, hvit - MTN5761-0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - nei
Signaloverføring - Infrarød
Antall kanaler - 10
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480702075
Elnummer
4506133
Leverandørens varenummer
MTN5761-0000
Typebeskrivelse
4506133
Veggsender:
nei
Signaloverføring:
Infrarød
Antall kanaler:
10
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Rekkevidde:
12 m
Med manuell sender:
Ja
Vindussender:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for omkobler:
Ja
Egnet for dimmer:
Ja
Egnet for sjalusibryter:
Ja
Egnet for indikasjonselement:
nei
Egnet for bevelsesføler:
nei


